Kugelhahn m. Drehgriff Gew. G 3/8 innen SW mm 21

Artikelnummer: Z00323596
EAN: 4047322080828
Herstellernummer: 373.02
Kugelhahn m. Drehgriff Gew. G 3/8 innen SW mm 21
Inkl. Steuern: 8,07 € VE 1 Stück Netto 6,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kugelhahn mit Drehgriff Gewinde G 3/8 innen SW mm 21 / Mini-Kugelhähne / - sandgestrahlte Ausführung - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 3/8 innen / Kugelabdichtung PTFE / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase / DN 8 / L 41,5 / A - / Spindelabdichtung FKM / Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis °C / Handhebel/Drehgriff Kunststoff / T 12,0 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / T1 10,0 / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 21

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
Gewinde G 3/8 innen
SW 21
Kugelabdichtung PTFE
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase
T1 10,0
Betriebsdruck max. 10 bar
Spindelabdichtung FKM
Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis +90 °C
L 41,5
Handhebel/Drehgriff Kunststoff
DN 8
T 12,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen