• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Kugelhahn m. Drehgriff Gew. G ½ innen/außen SW mm 25

Artikelnummer:  
Z00323600 
EAN:  
4047322080880 
Herstellernummer:  
373.33 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

8,95 €

Netto 7,52 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Betriebsdruck max. 10 bar
DN 10
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase
Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
Gewinde G 1/2 innen/außen
Handhebel/Drehgriff Kunststoff
Kugelabdichtung PTFE
L 46,0
Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis +90 °C
SW 25
Spindelabdichtung FKM
T 12,0
T1 10,6
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kugelhahn mit Drehgriff Gewinde G 1/2 innen/außen SW mm 25 / Mini-Kugelhähne / - sandgestrahlte Ausführung - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/2 innen/außen / Kugelabdichtung PTFE / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase / DN 10 / L 46,0 / A - / Spindelabdichtung FKM / Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis °C / Handhebel/Drehgriff Kunststoff / T 12,0 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / T1 10,6 / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 25
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben