Kugelhahn m. Drehgriff, Innen/Innengew. Gew. G 3/8 DN 10

Artikelnummer: Z00323486
Herstellernummer: 3340.03
Kugelhahn m. Drehgriff, Innen/Innengew. Gew. G 3/8 DN 10
Inkl. Steuern: 15,05 € VE 1 Stück Netto 12,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn mit Drehgriff, Innen/Innengewinde Gewinde G 3/8 DN 10 / Kugelhähne / - schwere Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt 11-8-1 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle, Lacke auf Wasserbasis, schwache Laugen und Säuren / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / R-Gewinde nach DIN EN 10226 (ISO 7-1) / Kugel Messing hartverchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, schwarz lackiert / DN 10 / L 46,0 / A 45 / Spindelabdichtung PTFE / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / E 8,5 / B 45,5 / PN 80 / F 8,5 / Gehäuse Messing vernickelt / SW 21 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 8,5
PN 80
Kugel Messing hartverchromt
Hebel Alu, schwarz lackiert
A 45,0
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Öle, Lacke,schwache Laugen u Säuren
B 46,0
Gehäuse Messing vernickelt
Betriebstemperatur -20 °C bis +130 °C
F 8,5
L 46,0
Gewinde G 3/8
Kugeldichtung PTFE
Spindelabdichtung PTFE
DN 10
SW 21
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen