Kugelhahn m. Drehgriff, Innen/Innengew. Gew. G 1/2 DN 15

Artikelnummer: Z00323487
Herstellernummer: 3340.04
Kugelhahn m. Drehgriff, Innen/Innengew. Gew. G 1/2 DN 15
Inkl. Steuern: 18,94 € VE 1 Stück Netto 15,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn mit Drehgriff, Innen/Innengewinde Gewinde G 1/2 DN 15 / Kugelhähne / - schwere Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt 11-8-1 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle, Lacke auf Wasserbasis, schwache Laugen und Säuren / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / R-Gewinde nach DIN EN 10226 (ISO 7-1) / Kugel Messing hartverchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, schwarz lackiert / DN 15 / L 56,0 / A 55 / Spindelabdichtung PTFE / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / E 9,5 / B 54,5 / PN 80 / F 9,5 / Gehäuse Messing vernickelt / SW 26 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 9,5
F 9,5
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Öle, Lacke,schwache Laugen u Säuren
Gehäuse Messing vernickelt
Hebel Alu, schwarz lackiert
Gewinde G 1/2
B 54,5
A 55,0
DN 15
Betriebstemperatur -20 °C bis +130 °C
SW 26
Spindelabdichtung PTFE
Kugeldichtung Nein
Kugel Nein
L 55,0
PN 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen