Kugelhahn m. Drehgriff, Innen/Außengew. Gew. G/R 3/4 DN 20

Artikelnummer: Z00323493
Herstellernummer: 3340.15
Kugelhahn m. Drehgriff, Innen/Außengew. Gew. G/R 3/4 DN 20
Inkl. Steuern: 27,11 € VE 1 Stück Netto 22,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn mit Drehgriff, Innen/Außengewinde Gewinde G/R 3/4 DN 20 / Kugelhähne / - schwere Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt 11-8-1 / SW 1 33 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle, Lacke auf Wasserbasis, schwache Laugen und Säuren / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / R-Gewinde nach DIN EN 10226 (ISO 7-1) / Kugel Messing hartverchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, schwarz lackiert / DN 20 / L 77,0 / SW 2 32 / A 55 / Spindelabdichtung PTFE / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / E 14,2 / B 58,5 / PN 80 / F 12,0 / Gehäuse Messing vernickelt / Gewinde G/R 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 16,0
F 13,0
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Öle, Lacke,schwache Laugen u Säuren
Gehäuse Messing vernickelt
Hebel Alu, schwarz lackiert
Gewinde G/R 3/4
B 58,5
A 55,0
DN 20
Betriebstemperatur -20 °C bis +130 °C
SW 2 32
SW 1 33
Spindelabdichtung PTFE
Kugeldichtung Nein
Kugel Nein
L 77,0
PN 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen