Kugelhahn m. gelbem Stahlhebel, leichte Ausf., Innen/Innengew. Gew. G 1 DN 25

Artikelnummer: Z00323427
EAN: 4047322277877
Herstellernummer: 330.06-G
Kugelhahn m. gelbem Stahlhebel, leichte Ausf., Innen/Innengew. Gew. G 1 DN 25
Inkl. Steuern: 27,00 € VE 1 Stück Netto 22,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn mit gelbem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde Gewinde G 1 DN 25 / Kugelhähne mit Stahlhebel / Standardausführung - leichte Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Gewinde G 1 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Kugel Messing verchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Stahl, mit Kunststoffüberzug / DN 25 / L 69 / A 105 / Spindelabdichtung NBR / Betriebstemperatur -15 °C bis °C / B 57 / PN 40 / Betriebsdruck max. 40 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
A 105,0
Betriebsdruck max. 40 bar
Kugeldichtung PTFE
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft
DN 25
Hebel Stahl, mit Kunststoffüberzug
Betriebstemperatur -15 °C bis +90 °C
B 57,0
Kugel Messing verchromt
Material Messing vernickelt
L 69,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen