Kugelhahn m. gelbem Stahlhebel, leichte Ausf., Innen/Außengew. Gew. G 3/8 DN 10

Artikelnummer: Z00323452
EAN: 4047322278140
Herstellernummer: 331.03-G
Kugelhahn m. gelbem Stahlhebel, leichte Ausf., Innen/Außengew. Gew. G 3/8 DN 10
Inkl. Steuern: 10,61 € VE 1 Stück Netto 8,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn mit gelbem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Außengewinde Gewinde G 3/8 DN 10 / Kugelhähne mit Stahlhebel / Standardausführung - leichte Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Gewinde G 3/8 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Kugel Messing verchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Stahl, mit Kunststoffüberzug / DN 10 / L 51 / A 85 / Spindelabdichtung NBR / Betriebstemperatur -15 °C bis °C / B 42 / PN 40 / Betriebsdruck max. 40 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Messing vernickelt
Kugel Messing verchromt
B 42,0
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
DN 10
Kugeldichtung PTFE
Hebel Stahl, mit Kunststoffüberzug
Betriebsdruck max. 40 bar
L 51,0
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft
Betriebstemperatur -15 °C bis +90 °C
A 85,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen