Kugelhahn m. Handhebel Gew. G 1/4 innen SW mm 21

Artikelnummer: Z00323601
EAN: 4047322080903
Herstellernummer: 374.01
Kugelhahn m. Handhebel Gew. G 1/4 innen SW mm 21
Inkl. Steuern: 8,07 € VE 1 Stück Netto 6,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kugelhahn mit Handhebel Gewinde G 1/4 innen SW mm 21 / Mini-Kugelhähne / - sandgestrahlte Ausführung - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/4 innen / Kugelabdichtung PTFE / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase / DN 8 / L 41,5 / A 68,5 / Spindelabdichtung FKM / Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis °C / Handhebel/Drehgriff Kunststoff / T 9,0 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / T1 10,5 / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 21

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase
A 68,5
Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis +90 °C
SW 21
Handhebel/Drehgriff Kunststoff
Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
L 41,5
T1 10,5
Spindelabdichtung FKM
Kugelabdichtung PTFE
Betriebsdruck max. 10 bar
Gewinde G 1/4 innen
DN 8
T 9,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen