Kugelhahn m. Handhebel Gew. G 1/2 innen SW mm 25

Artikelnummer: Z00323603
EAN: 4047322080941
Herstellernummer: 374.03
Kugelhahn m. Handhebel Gew. G 1/2 innen SW mm 25
Inkl. Steuern: 10,23 € VE 1 Stück Netto 8,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn mit Handhebel Gewinde G 1/2 innen SW mm 25 / Mini-Kugelhähne / - sandgestrahlte Ausführung - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/2 innen / Kugelabdichtung PTFE / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase / DN 10 / L 47,0 / A 68,5 / Spindelabdichtung FKM / Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis °C / Handhebel/Drehgriff Kunststoff / T 12,5 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / T1 10,5 / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 25

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase
Handhebel/Drehgriff Kunststoff
Gewinde G 1/2 innen
Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
A 68,5
DN 10
Betriebsdruck max. 10 bar
T1 10,5
T 12,5
SW 25
Spindelabdichtung FKM
Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis +90 °C
Kugelabdichtung PTFE
L 47,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen