Kugelhahn m. Handhebel, Innen/Innengew. Gew. G 1 DN 25

Artikelnummer: Z00323511
EAN: 4047322075138
Herstellernummer: 3350.06
Kugelhahn m. Handhebel, Innen/Innengew. Gew. G 1 DN 25
Inkl. Steuern: 38,71 € VE 1 Stück Netto 32,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kugelhahn mit Handhebel, Innen/Innengewinde Gewinde G 1 DN 25 / Kugelhähne / - schwere Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt 11-8-1 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle, Lacke auf Wasserbasis, schwache Laugen und Säuren / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / R-Gewinde nach DIN EN 10226 (ISO 7-1) / Kugel Messing hartverchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, schwarz lackiert / DN 25 / L 76,0 / A 120 / Spindelabdichtung PTFE / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / E 13,5 / B 80,0 / PN 80 / F 13,5 / Gehäuse Messing vernickelt / SW 39 / Gewinde G 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DN 25
SW 39
PN 80
Gehäuse Messing vernickelt
Kugeldichtung PTFE
E 13,5
L 76,0
F 13,5
Gewinde G 1
A 120,0
Betriebstemperatur -20 °C bis +130 °C
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Öle, Lacke,schwache Laugen u Säuren
B 80,0
Kugel Messing hartverchromt
Hebel Alu, schwarz lackiert
Spindelabdichtung PTFE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen