Kugelhahn m. Handhebel, Innen/Außengew. Gew. G/R 3/8 DN 10

Artikelnummer: Z00323518
EAN: 4047322076104
Herstellernummer: 3350.33
Kugelhahn m. Handhebel, Innen/Außengew. Gew. G/R 3/8 DN 10
Inkl. Steuern: 15,05 € VE 1 Stück Netto 12,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn mit Handhebel, Innen/Außengewinde Gewinde G/R 3/8 DN 10 / Kugelhähne / - schwere Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt 11-8-1 / SW 1 21 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle, Lacke auf Wasserbasis, schwache Laugen und Säuren / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / R-Gewinde nach DIN EN 10226 (ISO 7-1) / Kugel Messing hartverchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, schwarz lackiert / DN 10 / L 56,0 / SW 2 21 / A 75 / Spindelabdichtung PTFE / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / E 9,8 / B 54,0 / PN 80 / F 8,5 / Gehäuse Messing vernickelt / Gewinde G/R 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 11,0
F 8,5
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Öle, Lacke,schwache Laugen u Säuren
Gehäuse Messing vernickelt
Hebel Alu, schwarz lackiert
Gewinde G/R 3/8
B 54,0
A 75,0
DN 10
Betriebstemperatur -20 °C bis +130 °C
SW 2 21
SW 1 21
Spindelabdichtung PTFE
Kugeldichtung Nein
Kugel Nein
L 56,0
PN 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen