Kugelhahn m. Handhebel, Innen/Außengew. Gew. G/R 1 DN 25

Artikelnummer: Z00323521
EAN: 4047322077026
Herstellernummer: 3350.66
Kugelhahn m. Handhebel, Innen/Außengew. Gew. G/R 1 DN 25
Inkl. Steuern: 40,08 € VE 1 Stück Netto 33,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn mit Handhebel, Innen/Außengewinde Gewinde G/R 1 DN 25 / Kugelhähne / - schwere Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt 11-8-1 / SW 1 39 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle, Lacke auf Wasserbasis, schwache Laugen und Säuren / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / R-Gewinde nach DIN EN 10226 (ISO 7-1) / Kugel Messing hartverchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, schwarz lackiert / DN 25 / L 89,0 / SW 2 40 / A 120 / Spindelabdichtung PTFE / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / E 16,5 / B 80,0 / PN 80 / F 13,5 / Gehäuse Messing vernickelt / Gewinde G/R 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 19,0
F 15,0
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Öle, Lacke,schwache Laugen u Säuren
Gehäuse Messing vernickelt
Hebel Alu, schwarz lackiert
Gewinde G/R 1
B 80,0
A 120,0
DN 25
Betriebstemperatur -20 °C bis +130 °C
SW 2 40
SW 1 39
Spindelabdichtung PTFE
Kugeldichtung Nein
Kugel Nein
L 89,0
PN 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen