Kugelhahn m. Handhebel, Innen/Außengew. Gew. G/R 1 1/2 DN 40

Artikelnummer: Z00323523
EAN: 4047322077767
Herstellernummer: 3350.88
Kugelhahn m. Handhebel, Innen/Außengew. Gew. G/R 1 1/2 DN 40
Inkl. Steuern: 80,69 € VE 1 Stück Netto 67,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn mit Handhebel, Innen/Außengewinde Gewinde G/R 1 1/2 DN 40 / Kugelhähne / - schwere Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt 11-8-1 / SW 1 56 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle, Lacke auf Wasserbasis, schwache Laugen und Säuren / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / R-Gewinde nach DIN EN 10226 (ISO 7-1) / Kugel Messing hartverchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, schwarz lackiert / DN 40 / L 114,5 / SW 2 57 / A 150 / Spindelabdichtung PTFE / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / E 18,8 / B 102,5 / PN 80 / F 18,0 / Gehäuse Messing vernickelt / Gewinde G/R 1 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 21,2
F 18,0
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Öle, Lacke,schwache Laugen u Säuren
Gehäuse Messing vernickelt
Hebel Alu, schwarz lackiert
Gewinde G/R 1 1/2
B 103,0
A 150,0
DN 40
Betriebstemperatur -20 °C bis +130 °C
SW 2 57
SW 1 56
Spindelabdichtung PTFE
Kugeldichtung Nein
Kugel Nein
L 114,5
PN 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen