Kugelhahn m. Handhebel, Innen/Außengew. Gew. G/R 2 DN 50

Artikelnummer: Z00323524
EAN: 4047322078245
Herstellernummer: 3350.99
Kugelhahn m. Handhebel, Innen/Außengew. Gew. G/R 2 DN 50
Inkl. Steuern: 127,29 € VE 1 Stück Netto 106,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn mit Handhebel, Innen/Außengewinde Gewinde G/R 2 DN 50 / Kugelhähne / - schwere Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt 11-8-1 / SW 1 69 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle, Lacke auf Wasserbasis, schwache Laugen und Säuren / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / R-Gewinde nach DIN EN 10226 (ISO 7-1) / Kugel Messing hartverchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, schwarz lackiert / DN 50 / L 136,0 / SW 2 70 / A 175 / Spindelabdichtung PTFE / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / E 23,0 / B 115,5 / PN 80 / F 20,5 / Gehäuse Messing vernickelt / Gewinde G/R 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -20 °C bis +130 °C
Kugeldichtung PTFE
E 25,5
F 21,0
A 175,0
SW 1 69
Kugel Messing hartverchromt
DN 50
Gehäuse Messing vernickelt
L 136,0
Spindelabdichtung PTFE
Hebel Alu, schwarz lackiert
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Öle, Lacke,schwache Laugen u Säuren
SW 2 70
PN 80
B 115,5
Gewinde G/R 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen