Kugelhahn m. Handhebel, Außen/Außengew. Gew. R 1/4 DN 8

Artikelnummer: Z00323525
EAN: 4047322078726
Herstellernummer: 3351.22
Kugelhahn m. Handhebel, Außen/Außengew. Gew. R 1/4 DN 8
Inkl. Steuern: 13,32 € VE 1 Stück Netto 11,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn mit Handhebel, Außen/Außengewinde Gewinde R 1/4 DN 8 / Kugelhähne / - schwere Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt 11-8-1 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle, Lacke auf Wasserbasis, schwache Laugen und Säuren / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / R-Gewinde nach DIN EN 10226 (ISO 7-1) / Kugel Messing hartverchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, schwarz lackiert / DN 8 / L 58,0 / A 75 / Spindelabdichtung PTFE / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / E 9,4 / B 51,5 / PN 100 / F 9,4 / Gehäuse Messing vernickelt / SW 18 / Gewinde R 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 10,9
F 10,9
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Öle, Lacke,schwache Laugen u Säuren
Gehäuse Messing vernickelt
Hebel Alu, schwarz lackiert
Gewinde R 1/4
B 51,5
A 75,0
DN 8
Betriebstemperatur -20 °C bis +130 °C
SW 18
Spindelabdichtung PTFE
Kugeldichtung Nein
Kugel Nein
L 54,5
PN 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen