Kugelhahn m. Handhebel, Außen/Außengew. Gew. R 1 1/2 DN 40

Artikelnummer: Z00323531
EAN: 4047322079013
Herstellernummer: 3351.88
Kugelhahn m. Handhebel, Außen/Außengew. Gew. R 1 1/2 DN 40
Inkl. Steuern: 80,69 € VE 1 Stück Netto 67,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn mit Handhebel, Außen/Außengewinde Gewinde R 1 1/2 DN 40 / Kugelhähne / - schwere Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt 11-8-1 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle, Lacke auf Wasserbasis, schwache Laugen und Säuren / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / R-Gewinde nach DIN EN 10226 (ISO 7-1) / Kugel Messing hartverchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, schwarz lackiert / DN 40 / L 136,0 / A 150 / Spindelabdichtung PTFE / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / E 18,8 / B 102,5 / PN 100 / F 18,8 / Gehäuse Messing vernickelt / SW 57 / Gewinde R 1 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 21,2
F 21,2
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Öle, Lacke,schwache Laugen u Säuren
Gehäuse Messing vernickelt
Hebel Alu, schwarz lackiert
Gewinde R 1 1/2
B 102,9
A 150,0
DN 40
Betriebstemperatur -20 °C bis +130 °C
SW 57
Spindelabdichtung PTFE
Kugeldichtung Nein
Kugel Nein
L 136,0
PN 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen