Kugelhahn m. Handhebel, Außen/Außengew. Gew. R 2 DN 50

Artikelnummer: Z00323532
EAN: 4047322079181
Herstellernummer: 3351.99
Kugelhahn m. Handhebel, Außen/Außengew. Gew. R 2 DN 50
Inkl. Steuern: 128,07 € VE 1 Stück Netto 107,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn mit Handhebel, Außen/Außengewinde Gewinde R 2 DN 50 / Kugelhähne / - schwere Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt 11-8-1 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle, Lacke auf Wasserbasis, schwache Laugen und Säuren / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / R-Gewinde nach DIN EN 10226 (ISO 7-1) / Kugel Messing hartverchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, schwarz lackiert / DN 50 / L 161,0 / A 175 / Spindelabdichtung PTFE / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / E 23,0 / B 119,0 / PN 80 / F 23,0 / Gehäuse Messing vernickelt / SW 70 / Gewinde R 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 25,0
F 25,0
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Öle, Lacke,schwache Laugen u Säuren
Gehäuse Messing vernickelt
Hebel Alu, schwarz lackiert
Gewinde R 2
B 117,8
A 175,0
DN 50
Betriebstemperatur -20 °C bis +130 °C
SW 70
Spindelabdichtung PTFE
Kugeldichtung Nein
Kugel Nein
L 159,5
PN 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen