Kugelhahn m. schwarzem Stahlhebel, leichte Ausf., Innen/Außengew. Gew. G 1 1/...

Artikelnummer: Z00323479
EAN: 4047322277976
Herstellernummer: 331.08-S
Kugelhahn m. schwarzem Stahlhebel, leichte Ausf., Innen/Außengew. Gew. G 1 1/...
Inkl. Steuern: 46,58 € VE 1 Stück Netto 39,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kugelhahn mit schwarzem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Außengewinde Gewinde G 1 1/2 DN 40 / Kugelhähne mit Stahlhebel / Standardausführung - leichte Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Gewinde G 1 1/2 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Kugel Messing verchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Stahl, mit Kunststoffüberzug / DN 40 / L 104 / A 130 / Spindelabdichtung NBR / Betriebstemperatur -15 °C bis °C / B 76 / PN 40 / Betriebsdruck max. 40 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DN 40
L 104,0
Material Messing vernickelt
A 130,0
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft
Betriebstemperatur -15 °C bis +90 °C
B 76,0
Hebel Stahl, mit Kunststoffüberzug
Betriebsdruck max. 40 bar
Kugel Messing verchromt
Kugeldichtung PTFE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen