Kugelhahn, Langgewindeausführung, Innen/Außengew. Gew. Rp/R 3/4 DN 20

Artikelnummer: Z00323544
EAN: 4047322277501
Herstellernummer: 337.05
Kugelhahn, Langgewindeausführung, Innen/Außengew. Gew. Rp/R 3/4 DN 20
Inkl. Steuern: 17,96 € VE 1 Stück Netto 15,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn, Langgewindeausführung, Innen/Außengewinde Gewinde Rp/R 3/4 DN 20 / Kugelhähne / in Langgewindeausführung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Gewinde G 3/4 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft / Gewinde Gewinde nach ISO 7-1 / Kugel Messing verchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Aluminium, schwarz lackiert / DN 20 / L 78 / A 105 / Spindelabdichtung NBR / EPDM / Betriebstemperatur -15 °C bis °C / B 53 / PN 40 / Betriebsdruck max. 40 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft
Hebel Aluminium, schwarz lackiert
Gewinde Gewinde nach ISO 7-1
B 53,0
A 105,0
DN 20
Betriebsdruck max. 40 bar
Betriebstemperatur -15 °C bis +90 °C
Spindelabdichtung NBR/EPDM
Material Messing vernickelt
Kugeldichtung Nein
Kugel Nein
L 78,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen