Messingkugelhahn, 2-Wege / Rp 1/2 /E-Ant

Artikelnummer: Z00323866
EAN: 4047322075398
Herstellernummer: 350.1810
Messingkugelhahn, 2-Wege / Rp 1/2 /E-Ant
Inkl. Steuern: 451,89 € VE 1 Stück Netto 379,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Messingkugelhahn mit elektrischem Stellantrieb / Universeller Spannungsbereich (85-240 V AC+DC bzw. 12-24 V AC+DC) / 2-Wege-Hahn, voller Durchgang / für neutrale Gase und Flüssigkeiten / Drehantrieb / Reversierbarer elektrischer Drehantrieb einschließlich: Handnotbetätigung, Stellungsanzeige / Zusatzendschalter / Schaltraumheizung / Drehmomentbegrenzung / Kugelhahn / Gehäuse Messing vernickelt / Kugel und Schaltwelle Messing hartverchromt / Kugeldichtung PTFE / Schaltwellendichtung FKM / Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C / Betriebsdruck DN 15 - 32 max. 40 bar / DN 40 - 50 max. 25 bar / Betriebsart Einschaltdauer = 75 % - ED / Schutzart IP 65 / Stellzeit max. 11 sek. für 90° (max. 12 sek. für 90° bei 2") / Weitere Angaben Datenblatt 11-60, Bedienungsanleitung 17-21

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde Rp 1/2
B 214
A 177
Ø 17
DN 15
Typ Messingkugelhahn
SW 26
L 075
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen