Messingkugelhahn, 3-Wege, m. Stellantrieb doppeltw., L-Bohrung Gew. Rp 3/4 St...

Artikelnummer: Z00323771
EAN: 4047322076791
Herstellernummer: 350.611
Messingkugelhahn, 3-Wege, m. Stellantrieb doppeltw., L-Bohrung Gew. Rp 3/4 St...
Inkl. Steuern: 228,73 € VE 1 Stück Netto 192,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Messingkugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb doppeltwirkend, L-Bohrung Gewinde Rp 3/4 Stellung L / 3-Wege-Hahn, L-Bohrung oder T-Bohrung, voller Durchgang / Ventiladapter serienmäßig vorhanden / Gewinde Rp 3/4 / Weitere Angaben Datenblatt 11-6 / Bedienungsanleitung 17-19 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / Dichtmaterial PTFE / FKM / DN 20 / L 76,0 / A 116 / D 24 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / Stellung L / Steuerdruck 5,5 bar / B 137,0 / PN 40 bar / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger / SW 31 / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde Rp 3/4
B 137,0
A 116,0
Dichtmaterial PTFE/FKM
Ø 24,0
Drehwinkel 90°
DN 20
Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Ventiladapter serienmäßig vorhanden
SW 31
Steuerdruck 5,5 bar
Stellung L
Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
L 76,0
PN 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen