Messingkugelhahn, 3-Wege, m. Stellantrieb doppeltw., L-Bohrung Gew. Rp 2 Stel...

Artikelnummer: Z00323775
EAN: 4047322076838
Herstellernummer: 350.615
Messingkugelhahn, 3-Wege, m. Stellantrieb doppeltw., L-Bohrung Gew. Rp 2 Stel...
Inkl. Steuern: 479,33 € VE 1 Stück Netto 402,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Messingkugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb doppeltwirkend, L-Bohrung Gewinde Rp 2 Stellung L / 3-Wege-Hahn, L-Bohrung oder T-Bohrung, voller Durchgang / Ventiladapter serienmäßig vorhanden / Gewinde Rp 2 / Weitere Angaben Datenblatt 11-6 / Bedienungsanleitung 17-19 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / Dichtmaterial PTFE / FKM / DN 50 / L 157,0 / A 161 / D 56 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / Stellung L / Steuerdruck 5,5 bar / B 204,0 / PN 25 bar / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger / SW 67 / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 161,0
DN 50
Drehwinkel 90°
Ø 56,0
PN 25
B 204,0
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Stellung L
Steuerdruck 5,5 bar
Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
L 157,0
Gewinde Rp 2
Ventiladapter serienmäßig vorhanden
Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
SW 67
Dichtmaterial PTFE/FKM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen