Messingkugelhahn, 3-Wege, m. Stellantrieb einfachw., L-Bohrung Gew. Rp 1 1/2 ...

Artikelnummer: Z00323790
EAN: 4047322077088
Herstellernummer: 350.714
Messingkugelhahn, 3-Wege, m. Stellantrieb einfachw., L-Bohrung Gew. Rp 1 1/2 ...
Inkl. Steuern: 503,93 € VE 1 Stück Netto 423,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Messingkugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb einfachwirkend, L-Bohrung Gewinde Rp 1 1/2 Stellung L / 3-Wege-Hahn, L-Bohrung oder T-Bohrung, voller Durchgang / Ventiladapter serienmäßig vorhanden / Gewinde Rp 1 1/2 / Weitere Angaben Datenblatt 11-6 / Bedienungsanleitung 17-19 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / Dichtmaterial PTFE / FKM / DN 40 / L 135,0 / A 180 / D 43 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / Stellung L / Steuerdruck 5,5 bar / B 193,5 / PN 25 bar / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger / SW 55 / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 135,0
Stellung L
Steuerdruck 5,5 bar
A 180,0
Ventiladapter serienmäßig vorhanden
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Gewinde Rp 1 1/2
Dichtmaterial PTFE/FKM
DN 40
Drehwinkel 90°
Ø 43,0
Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
B 193,5
SW 55
Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
PN 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen