Messingkugelhahn, 3-Wege, m. Stellantrieb doppeltw., T-Bohrung, Grundstellung...

Artikelnummer: Z00323791
EAN: 4047322077149
Herstellernummer: 350.722-T3
Messingkugelhahn, 3-Wege, m. Stellantrieb doppeltw., T-Bohrung, Grundstellung...
Inkl. Steuern: 193,96 € VE 1 Stück Netto 162,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Messingkugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb doppeltwirkend, T-Bohrung, Grundstellung T3 Gewinde Rp 1/2 Stellung T 3 / 3-Wege-Hahn, L-Bohrung oder T-Bohrung, voller Durchgang / Ventiladapter serienmäßig vorhanden / Gewinde Rp 1/2 / Weitere Angaben Datenblatt 11-6 / Bedienungsanleitung 17-19 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / Dichtmaterial PTFE / FKM / DN 15 / L 64,5 / A 133 / D 20 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / Stellung T 3 / Steuerdruck 5,5 bar / B 142,0 / PN 40 bar / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger / SW 25 / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

PN 40
Ventiladapter serienmäßig vorhanden
Drehwinkel 90°
DN 15
B 142,0
L 64,5
Gewinde Rp 1/2
SW 25
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
A 133,0
Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
Steuerdruck 5,5 bar
Ø 20,0
Dichtmaterial PTFE/FKM
Stellung T 3
Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen