Messingkugelhahn, Antrieb doppeltw. Gew. Rp 1/2 DN 15

Artikelnummer: Z00323816
EAN: 4047322078665
Herstellernummer: 351.210
Messingkugelhahn, Antrieb doppeltw. Gew. Rp 1/2 DN 15
Inkl. Steuern: 109,13 € VE 1 Stück Netto 91,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Messingkugelhahn, Antrieb doppeltwirkend Gewinde Rp 1/2 DN 15 / Messingkugelhahn / mit pneumatischem Stellantrieb - preiswerte Ausführung / Ventiladapter serienmäßig vorhanden / Gewinde Rp 1/2 / Weitere Angaben Datenblatt 11-20 (351.209 bis 351.215) / Datenblatt 11-21 (351.309 bis 351.315) / Material Alu eloxiert / Drehwinkel 90° / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Dichtmaterial PTFE/FKM / DN 15 / L 69 / A 70 / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / Steuerdruck 5,6 bar / B 88 / Antrieb / Bauart pneumatischer Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip / Betriebsdruck max. 16 bar / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde Rp 1/2
B 87,0
A 70,0
Dichtmaterial PTFE/FKM
Drehwinkel 90°
DN 15
Bauart pn Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur -20 °C bis +150 °C
Ventiladapter serienmäßig vorhanden
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
Steuerdruck 5,6 bar
Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
L 69,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen