Messingkugelhahn, Antrieb einfachw. - federschl. Gew. Rp 3/4 DN 20

Artikelnummer: Z00323824
EAN: 4047322078757
Herstellernummer: 351.311
Messingkugelhahn, Antrieb einfachw. - federschl. Gew. Rp 3/4 DN 20
Inkl. Steuern: 166,91 € VE 1 Stück Netto 140,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Messingkugelhahn, Antrieb einfachwirkend - federschließend Gewinde Rp 3/4 DN 20 / Messingkugelhahn / mit pneumatischem Stellantrieb - preiswerte Ausführung / Ventiladapter serienmäßig vorhanden / Gewinde Rp 3/4 / Weitere Angaben Datenblatt 11-20 (351.209 bis 351.215) / Datenblatt 11-21 (351.309 bis 351.315) / Material Alu eloxiert / Drehwinkel 90° / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Dichtmaterial PTFE/FKM / DN 20 / L 77 / A 221 / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / Steuerdruck 5,6 bar / B 117 / Antrieb / Bauart pneumatischer Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip / Betriebsdruck max. 16 bar / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bauart pn Doppelkolbenschwenkantrieb, Doppelschwingenprinzip
Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
DN 20
Gewinde Rp 3/4
B 117,0
Drehwinkel 90°
L 77,0
A 221,0
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
Steuerdruck 5,6 bar
Dichtmaterial PTFE/FKM
Betriebstemperatur -20 °C bis +150 °C
Ventiladapter serienmäßig vorhanden
Betriebsdruck max. 16 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen