Messingkugelhahn, Stellantrieb doppeltw. Gew. Rp 1/2 DN 15

Artikelnummer: Z00323721
EAN: 4047322075572
Herstellernummer: 350.210
Messingkugelhahn, Stellantrieb doppeltw. Gew. Rp 1/2 DN 15
Inkl. Steuern: 190,33 € VE 1 Stück Netto 159,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Messingkugelhahn, Stellantrieb doppeltwirkend Gewinde Rp 1/2 DN 15 / 2-Wege-Hahn, voller Durchgang / Ventiladapter serienmäßig vorhanden / Gewinde Rp 1/2 / Weitere Angaben Datenblatt 11-2 / Bedienungsanleitung 17-19 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / Dichtmaterial PTFE / FKM / DN 15 / L 75 / A 133 / D 17,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / Steuerdruck 5,5 bar / B 142 / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger / Betriebsdruck max. 40 bar (bis DN 32) / max. 25 bar (ab DN 40) / max. 16 bar (ab DN 65) / SW 26 / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B 142,0
Ventiladapter serienmäßig vorhanden
Dichtmaterial PTFE/FKM
DN 15
Drehwinkel 90°
L 75,0
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
Gewinde Rp 1/2
A 133,0
Betriebsdruck max.40bar(bisDN32)/max.25bar(abDN40)/max.16bar(abDN65)
Steuerdruck 5,5 bar
Ø 17,0
Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
SW 26
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen