Messingkugelhahn, Stellantrieb doppeltw. Gew. Rp 3/4 DN 20

Artikelnummer: Z00323723
EAN: 4047322075596
Herstellernummer: 350.211
Messingkugelhahn, Stellantrieb doppeltw. Gew. Rp 3/4 DN 20
Inkl. Steuern: 193,05 € VE 1 Stück Netto 162,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Messingkugelhahn, Stellantrieb doppeltwirkend Gewinde Rp 3/4 DN 20 / 2-Wege-Hahn, voller Durchgang / Ventiladapter serienmäßig vorhanden / Gewinde Rp 3/4 / Weitere Angaben Datenblatt 11-2 / Bedienungsanleitung 17-19 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / Dichtmaterial PTFE / FKM / DN 20 / L 80 / A 133 / D 20,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / Steuerdruck 5,5 bar / B 145 / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger / Betriebsdruck max. 40 bar (bis DN 32) / max. 25 bar (ab DN 40) / max. 16 bar (ab DN 65) / SW 32 / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde Rp 3/4
B 145,0
A 133,0
Dichtmaterial PTFE/FKM
Ø 20,0
Drehwinkel 90°
DN 20
Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
Betriebsdruck max.40bar(bisDN32)/max.25bar(abDN40)/max.16bar(abDN65)
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Ventiladapter serienmäßig vorhanden
SW 32
Steuerdruck 5,5 bar
Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
L 80,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen