Messingkugelhahn, Stellantrieb doppeltw. Gew. Rp 1 1/4 DN 32

Artikelnummer: Z00323727
EAN: 4047322075657
Herstellernummer: 350.213
Messingkugelhahn, Stellantrieb doppeltw. Gew. Rp 1 1/4 DN 32
Inkl. Steuern: 188,97 € VE 1 Stück Netto 158,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Messingkugelhahn, Stellantrieb doppeltwirkend Gewinde Rp 1 1/4 DN 32 / 2-Wege-Hahn, voller Durchgang / Ventiladapter serienmäßig vorhanden / Gewinde Rp 1 1/4 / Weitere Angaben Datenblatt 11-2 / Bedienungsanleitung 17-19 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / Dichtmaterial PTFE / FKM / DN 32 / L 110 / A 116 / D 30,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / Steuerdruck 5,5 bar / B 150 / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger / Betriebsdruck max. 40 bar (bis DN 32) / max. 25 bar (ab DN 40) / max. 16 bar (ab DN 65) / SW 50 / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ventiladapter serienmäßig vorhanden
SW 50
DN 32
Drehwinkel 90°
L 110,0
Ø 30,0
Gewinde Rp 1 1/4
B 150,0
Betriebsdruck max.40bar(bisDN32)/max.25bar(abDN40)/max.16bar(abDN65)
Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
Steuerdruck 5,5 bar
Dichtmaterial PTFE/FKM
A 116,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen