Messingkugelhahn, Stellantrieb einfachw. - federschl. Gew. Rp 1 DN 25

Artikelnummer: Z00323736
EAN: 4047322076029
Herstellernummer: 350.312
Messingkugelhahn, Stellantrieb einfachw. - federschl. Gew. Rp 1 DN 25
Inkl. Steuern: 227,31 € VE 1 Stück Netto 191,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Messingkugelhahn, Stellantrieb einfachwirkend - federschließend Gewinde Rp 1 DN 25 / 2-Wege-Hahn, voller Durchgang / Ventiladapter serienmäßig vorhanden / Gewinde Rp 1 / Weitere Angaben Datenblatt 11-2 / Bedienungsanleitung 17-19 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / Dichtmaterial PTFE / FKM / DN 25 / L 90 / A 133 / D 25,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / Steuerdruck 5,5 bar / B 148 / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger / Betriebsdruck max. 40 bar (bis DN 32) / max. 25 bar (ab DN 40) / max. 16 bar (ab DN 65) / SW 41 / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Drehwinkel 90°
Ø 25,0
Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
Gewinde Rp 1
Dichtmaterial PTFE/FKM
SW 41
B 148,0
L 90,0
A 133,0
Ventiladapter serienmäßig vorhanden
Betriebsdruck max.40bar(bisDN32)/max.25bar(abDN40)/max.16bar(abDN65)
Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
DN 25
Steuerdruck 5,5 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen