Messingkugelhahn, Stellantrieb einfachw. - federschl. Gew. Rp 3 DN 80

Artikelnummer: Z00323741
EAN: 4047322076098
Herstellernummer: 350.317
Messingkugelhahn, Stellantrieb einfachw. - federschl. Gew. Rp 3 DN 80
Inkl. Steuern: 626,76 € VE 1 Stück Netto 526,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Messingkugelhahn, Stellantrieb einfachwirkend - federschließend Gewinde Rp 3 DN 80 / 2-Wege-Hahn, voller Durchgang / Ventiladapter serienmäßig vorhanden / Gewinde Rp 3 / Weitere Angaben Datenblatt 11-2 / Bedienungsanleitung 17-19 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / Dichtmaterial PTFE / FKM / DN 80 / L 182 / A 209 / D 68,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / Steuerdruck 5,5 bar / B 242 / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger / Betriebsdruck max. 40 bar (bis DN 32) / max. 25 bar (ab DN 40) / max. 16 bar (ab DN 65) / SW 98 / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehwinkel 90°
Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
DN 80
A 209,0
Ventiladapter serienmäßig vorhanden
B 242,0
Dichtmaterial PTFE/FKM
Ø 68,0
Steuerdruck 5,5 bar
SW 98
L 182,0
Betriebsdruck max.40bar(bisDN32)/max.25bar(abDN40)/max.16bar(abDN65)
Gewinde Rp 3
Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen