Verbindungsteil m.Innen-/Aussenvier-KT u.Schnellwechselhalter 3/4Zoll-3/4Zoll

Artikelnummer: Z00053150
EAN: 4050623500292
Herstellernummer: 074950
Verbindungsteil m.Innen-/Aussenvier-KT u.Schnellwechselhalter 3/4Zoll-3/4Zoll
Inkl. Steuern: 36,43 € VE 1 Stück Netto 30,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Antrieb: 20,0 mm (3/4") Vierkant, DIN 3121-Form · H 20 Abtrieb: Außenvierkant · DIN 3120-Form A mit federnder Kugel · Besondere Produktvorteile: - Schnelligkeit: kein Einsatz von Stift und Gummisicherungsring - Sicherheit: kein unabsichtliches Abziehen des Werkzeuges Lieferung ohne Stecknuss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (mm) 44
Länge (mm) 78

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen