Verbindungsteil m.Innen-/Aussenvier-KT u.Schnellwechselhalter 1Zoll-1Zoll

Artikelnummer: Z00053151
EAN: 4050623500308
Herstellernummer: 075950
Verbindungsteil m.Innen-/Aussenvier-KT u.Schnellwechselhalter 1Zoll-1Zoll
Inkl. Steuern: 63,22 € VE 1 Stück Netto 53,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Antrieb: 25,0 mm (1") Vierkant, DIN 3121-Form · H 25 Abtrieb: Außenvierkant · DIN 3120-Form A mit federnder Kugel · Besondere Produktvorteile: - Schnelligkeit: kein Einsatz von Stift und Gummisicherungsring - Sicherheit: kein unabsichtliches Abziehen des Werkzeuges

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (mm) 54
Länge (mm) 96
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen