Rollenschüssel für CENTRO|P, 426E/ER16, 1 - 10 mm, Ø-24 mm

Artikelnummer: Z00447824
EAN: 4054631061424
Fahrion
Rollenschüssel für CENTRO|P, 426E/ER16, 1 - 10 mm, Ø-24 mm
Inkl. Steuern: 81,36 € VE 1 Stück Netto 68,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rollenschlüssel für Spannzangenfutter Centro|P

Angaben zu den jeweiligen Anzugsmomenten finden Sie bei den Spannmuttern.

Anwendung: Zum Spannen ohne Verletzungsgefahr. Passend für alle Spannmuttern sowie alle Standardmuttern Ø 16, 24, 30, 40, 50 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1 - 10
Passend für Spannmuttern HPC16C/ HPC16C-DI
Ø (mm) 24
für Größe 426E/ER16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen