Rollenschüsselaufsatz für CENTRO|P, 4008E/ER11, 1 - 7 mm, Ø-16 mm

Artikelnummer: Z00447828
EAN: 4054631061509
Fahrion
Rollenschüsselaufsatz für CENTRO|P, 4008E/ER11, 1 - 7 mm, Ø-16 mm
Inkl. Steuern: 65,82 € VE 1 Stück Netto 55,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehmoment-Rollenschlüsselaufsatz

Angaben zu den jeweiligen Anzugsmomenten finden Sie bei den Spannmuttern.

Anwendung: Zum Spannen ohne Verletzungsgefahr. Passend für alle Spannmuttern CENTRO|P sowie alle Standardmuttern Ø 16, 24, 30, 40, 50 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1 - 7
Passend für Spannmuttern HPC11M
Ø (mm) 16
für Größe 4008E/ER11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen