FAHRION Rollenschüsselaufsatz für CENTRO|P, 430E/ER25, 2 - 16 mm, Ø-40 mm

Artikelnummer: Z00447832
EAN: 4054631061561
FAHRION Rollenschüsselaufsatz für CENTRO|P, 430E/ER25, 2 - 16 mm, Ø-40 mm
Brutto Set-Preis 62,28 € Netto 52,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehmoment-Rollenschlüsselaufsatz

Angaben zu den jeweiligen Anzugsmomenten finden Sie bei den Spannmuttern.

Anwendung: Zum Spannen ohne Verletzungsgefahr. Passend für alle Spannmuttern CENTRO|P sowie alle Standardmuttern Ø 16, 24, 30, 40, 50 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Größe 430E/ER25
Ø 40 Millimeter
Spannbereich 2 - 16 Millimeter
Passend für Spannmuttern HPC25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]