Durchsteckknarre 1/2 270mm 24Zähne Gedore

Artikelnummer: Z00302604
EAN: 1234
Herstellernummer: 1993 Z-94
Durchsteckknarre 1/2 270mm 24Zähne Gedore
Inkl. Steuern: 34,30 € VE 1 Stück Netto 28,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Zahnradknarre 1/2 GEDORE mit Durchsteckvierkant Ausführung: DIN 3122 C 12,5 - ISO 1174, mit rundem Kopf und Kugelarretierung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, sehr robust durch Doppel-Sperrklinge.Griff mit rutschfester 2-Komponenten-Kunststoffhülle, 24-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 15°. Lieferung inkl. Durchsteckvierkant. Attribute: Länge: 270,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 270,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen