GEDORE Aluminium-Umschaltknarre 3/8"

Artikelnummer: Z00046569
EAN: 4010886879177
Herstellernummer: 1900005
GEDORE Aluminium-Umschaltknarre 3/8"
UVP: 99,72 €   - Sie sparen 38%
Brutto Set-Preis 61,49 € Netto 51,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Besonders leicht, speziell für Überkopfarbeiten geeignet • Ausführung ähnlich DIN 3122, ISO 3315 • Aus Spezial-Aluminium geschmiedet und gehärtet • Mechanik wie alle U-10 Knarren aus hochwertigem Stahl • Mit tiefergelegtem Umschalthebel • Ratschensperre in Mittenstellung: Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein • Mit Druckknopfauslösung • Rückschwenkwinkel 11,25 Grad • Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung • Federleicht - nur 160 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 30,2
Rückschwenkwinkel 11,25 Grad
Antriebsvierkant mm 10 Millimeter
Gesamtlänge 200 Millimeter
Antriebsvierkant 3/8 Zoll
Kopfbreite 35 Millimeter
Höhe 30,2 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Länge (L, L1)
Verpackungseinheit (VE)
Verpackungseinheit 1 Stück
Kopfbreite (b, b1, n, W3)
Antriebsvierkant Nenngröße 10 Millimeter
Länge 1 200 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]