Handknarre D.26x20mm 1/4Zoll o.Griff Durchsteck-4KT GEDORE

Artikelnummer: Z00053437
EAN: 4010886606988
Herstellernummer: 6069870
Handknarre D.26x20mm 1/4Zoll o.Griff Durchsteck-4KT GEDORE
Inkl. Steuern: 18,02 € VE 1 Stück Netto 15,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · ohne Griff · mit Durchsteckvierkant · für schnelles Arbeiten in engen Bauräumen, wo normale Knarren und andere Schraubwerkzeuge keinen Platz finden, hervorragend geeignet für Wartungsarbeiten an PKW-Motoren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1/4
Antriebsvierkant mm 6,3
Gesamthöhe (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen