Quergriffknarre 1/4Zoll 140 mm

Artikelnummer: Z00046346
EAN: 4010886852088
Herstellernummer: 1791532
Quergriffknarre 1/4Zoll 140 mm
Inkl. Steuern: 22,11 € VE 1 Stück Netto 18,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit 2 Kunststoff-Flügeln · Ergonomische Form ermöglicht schnelles und bequemes Arbeiten · Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung · Die Verkantungsgefahr bei Arbeiten mit Verlängerungen wird durch mittige Anordnung des Antriebsvierkants reduziert · Schwenkwinkel / Arbeitswinkel 5 Grad 72 Zähne

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1/4
Antriebsvierkant mm 6,3 Millimeter
Rückschwenkwinkel 5 Grad
Gesamtlänge 140 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen