• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,58 € 0,96 € Netto 0,81 €
- 37%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,06 € 0,67 € Netto 0,56 €
- 43%

GEDORE Reduzierstück 3/4" auf ½" mit Stiftsicherung

UVP: 19,39 € 11,03 € Netto 9,27 €
- 42%

carolus Ring-Umschaltknarre ½"

UVP: 34,63 € 19,94 € Netto 16,76 €
- 45%

GEDORE Quergriff ½" 292 mm

UVP: 19,94 € 11,01 € Netto 9,25 €
- 39%

carolus Bit-Adapter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 2,37 € 1,45 € Netto 1,22 €
- 47%

GEDORE Steckschlüssel-Satz ½" 13-tlg 6-kant 10-24 mm

UVP: 236,45 € 125,00 € Netto 105,04 €
- 53%

Bosch Adapter zu Steckschlüsseleinsätze, ¼", 50 mm, Innenvierkant

UVP: 25,45 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 27%

VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant hohl 20 mm (3/4") 21-teilig V2318

UVP: 236,81 € 173,00 € Netto 145,38 €
- 27%

HAZET Quergriff 915 - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

UVP: 24,51 € 18,00 € Netto 15,13 €
- 33%

carolus Verlängerung ½", 125 mm

UVP: 5,94 € 4,00 € Netto 3,36 €

STAHLWILLE Steckschlüssel-Garnitur ¼"

29 Stück pro Garnitur

181,44 € Netto 152,47 €

KS TOOLS ½" Umschaltknarre 45 Zähne

36,00 € Netto 30,25 €

KS TOOLS ½" Umschaltknarre 72 Zähne

39,00 € Netto 32,77 €
- 30%
- 35%

HAZET Umschaltknarre 916SP - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

UVP: 66,58 € 42,99 € Netto 36,13 €

STAHLWILLE Umschaltknarre 4018754177837

50,16 € Netto 42,15 €

STAHLWILLE Zubehör 4018754012992

11,44 € Netto 9,61 €
- 32%

carolus Steckschlüssel-Satz 3/4", 14-teilig

UVP: 260,61 € 177,00 € Netto 148,74 €
- 47%

carolus Steckschlüssel-Satz ¼", 33-tlg

UVP: 93,53 € 50,00 € Netto 42,02 €
- 40%

carolus Zahnradknarre ½", 270 mm

Artikelnummer:  
Z00049080 
EAN:  
4036548003179 
Herstellernummer:  
1920995 
Marke: 
Carolus 
Carolus

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 27,61 €
16,60 €

Netto 13,95 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsvierkant 1/2 Zoll
Gewicht kg 0,560 Kilogramm
Länge (L, L1) 270 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung • Mit Durchsteckvierkant • Auch geeignet für den Antrieb von Stufenschlüsseln und Radiator-Nippelschlüsseln
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben