Knarre 1/2 Zoll mit Durchsteckvierkant Ganzstahlausführung Zyklob Metal push

Artikelnummer: Z00053418
EAN: 4013288174055
Herstellernummer: 05004063001
Knarre 1/2 Zoll mit Durchsteckvierkant Ganzstahlausführung Zyklob Metal push
Inkl. Steuern: 49,33 € VE 1 Stück Netto 41,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · sehr robuste, feinverzahnte, geschmiedete Vollmetallknarre · aus Chrom-Molybdän-Stahl · mit unverlierbarem Durchsteckvierkant und Nussverriegelungsfunktion · schlanke Bauform · langer Hebel · feinverzahnt · Rückschwenkwinkel nur 4,7° · butterweiches Umschalten · (optimal geeignet auch für sehr beengte Arbeitsräume)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb 1/2
Antrieb mm 12,5
Gesamtlänge (mm) 281

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen