Austreiber, DIN 317, MK3, 1190 x 25 x 7 mm

Artikelnummer: Z00424043
EAN: 4020772040161
AMF
Austreiber, DIN 317, MK3, 1190 x 25 x 7 mm
Inkl. Steuern: 3,76 € VE 1 Stück Netto 3,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Austreiber

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Anwendung: Zum Austreiben von Werkzeugkegel DIN 228.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Morsekegel MK 3
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Höhe x Breite (mm) 25 x 7
Ganze Länge (mm) 190

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen