Konusaustreiber, halbautomatisch, MK1 - 3, Länge 330 mm

Artikelnummer: Z00424046
EAN: 4020772040222
AMF
Konusaustreiber, halbautomatisch, MK1 - 3, Länge 330 mm
Inkl. Steuern: 22,10 € VE 1 Stück Netto 18,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Konusaustreiber, halbautomatisch

Ausführung: Griff: kunststoffbeschichtet, rot, mit Fingerschutz. Anwendung: Zum Austreiben von Werkzeugkegel DIN 228. Halbautomatische Einhand-Bedienung ohne Schlagwerkzeug. Die zweite Hand bleibt frei zum Halten des Werkzeuges.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Morsekegel MK 1 - 3
Ganze Länge (mm) 330

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen