Durchtreiber 745-3 · l: 120 mm

Artikelnummer: Z00351132
EAN: 4000896029730
Herstellernummer: 745-3
HAZET
Durchtreiber 745-3 · l: 120 mm
UVP: 6,90 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 6,30 € VE 1 Stück Netto 5,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Leichte Ausführung (B)
  • Achtkantig
  • Oberfläche: mattschwarz
  • DIN 6458

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 120
Durchmesser (mm) 3
Gesamtlänge (für eClass) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen