Austreiber, DIN 317, MK5 - 6, 265 x 35 x 15 mm

Artikelnummer: Z00424045
Austreiber, DIN 317, MK5 - 6, 265 x 35 x 15 mm
Inkl. Steuern: 14,83 € VE 1 Stück Netto 12,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Austreiber

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen. Anwendung: Zum Austreiben von Werkzeugkegel DIN 228.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Morsekegel MK 5 - 6
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Höhe x Breite (mm) 35 x 15
Ganze Länge (mm) 265

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen