• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 41%

GEDORE Automatik-Körner mit Spitze und Handschutz, vernickelt

UVP: 42,72 € 25,17 € Netto 21,15 €
- 32%

carolus Splinttreiber-Satz 6-tlg

UVP: 17,73 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 40%

GEDORE Splinttreiber-Satz 6-tlg im PVC-Halter

UVP: 42,24 € 25,28 € Netto 21,24 €

RENNSTEIG Splintentreibersatz mit Führungshülse, 0,9 - 5,9 mm

8 Stück pro Garnitur

22,05 € Netto 18,53 €

RENNSTEIG Werkzeugsatz, Meißel- und Durchschlägersatz

6 Stück pro Garnitur

17,72 € Netto 14,89 €
- 13%

Quality Brand Austreiber

Lieferung in 2 Werktagen.

2,45 €

Netto 2,06 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

KG Nr. 1991
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Ersatzteile für Stechwerkzeuge
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben