• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

GEDORE Splinttreiber-Satz 6-tlg im PVC-Halter

UVP: 42,24 € 25,28 € Netto 21,24 €
- 41%

GEDORE Automatik-Körner mit Spitze und Handschutz, vernickelt

UVP: 42,72 € 25,17 € Netto 21,15 €
- 32%

carolus Splinttreiber-Satz 6-tlg

UVP: 17,73 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 13%

RENNSTEIG Durchtreiber 3 mm CV 120X12 mm

Artikelnummer:  
Z00427341 
EAN:  
4003773902447 
Marke:  
RENNSTEIG 

Lieferung in 2 Werktagen.

1,39 €

Netto 1,17 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge 120 Millimeter
Schaft-Ø 10 Millimeter
Ø 3 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Durchtreiber

DIN 6458, Schaft 8-kant. Durch Schlagkopfvergütung nach DIN werden Aussplitterungen und Wulstbildung nahezu vermieden. Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert, Spitze poliert.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

7 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben