Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DYMO Vinylband Industrieband, PVC, laminiert, 5,5 m x 12 mm, Schwarz/Weiß

Artikelnummer
Z21668928
EAN
0071701184443
Herstellernummer
18444
Marke
DYMO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
97,99 € 82,34 € - zzgl. Versand
16,33 € / 1 MTR
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 5 Stück(e) pro Karton(s)

Laden...
Artikelnummer
Z21668928
EAN
0071701184443
Herstellernummer
18444
Marke
DYMO

Technische Daten

AusführungVinylband
Bandbreite12 Millimeter
Bandlänge5,5 Meter
Breite12 mm
Farbeschwarz auf weiß
Format12 mm x 5,5 m
Länge5,5 m
MarkeDYMO
MaterialPVC
Typ9
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kassette für Beschriftungsgerät Vinylband Industrieband. Verwendung für Gerätetyp: DYMO RhinoPro 5000, 5200, 6000, ILP219. Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: Rhino Band ID1. Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -18°C bis +90°C. Material: PVC, laminiert. Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 5,5 m x 12 mm. Farbe Druck/Farbe Schriftband: Schwarz/Weiß.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente