Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch SUBWAY Einbauwanne Eck 1300 x 1300 mm star white

Artikelnummer
Z00389578
EAN
4047289254577
Herstellernummer
UBA130SUB3V-96
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
938,68 € 788,81 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00389578
EAN
4047289254577
Herstellernummer
UBA130SUB3V-96
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AblaufMittelablauf
Ausführung1300 x 1300 mm, star white
Beschichtungohne Beschichtung
Breite130 Zentimeter
Farbestarwhite
HerstellerVilleroy & Boch
Innentiefe42 Zentimeter
Länge130 Zentimeter
MaterialSanitäracryl
Nutzinhalt150 Liter
ProduktkategorieEinbauwanne
Rutschhemmungohne rutschhemmende Oberfläche
SerieSUBWAY
Sitzeinheit2-Sitzer
Trägerohne Träger
VerpackungsartBadewannenpalette XL
Wannenfüßeohne Füße / Fußgestell
Wasserinhalt220 Liter
WerksnummerUBA130SUB3V-96
für GriffmontageNein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

aus Acryl, ohne Füße
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account